MSA 10083382 Konepellin tychem (tm) pakkaus 4 | AC4DJJ 2VUOSI3

MSA 10083382 Huppu Tychem(tm) 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4DJJ Malli: 10083382Ristiviite: 2YRE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriValkoinen
MateriaaliTychem (R) SL
KokoYleismaailmallinen
jousitus1 Kosketa Säädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10095745 Hood Universal Tychem (r) - Pakkaus 20 | AA2PTE 10X308 10095745€4,697.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10083382 Huppu Tychem(tm) 4 kpl pakkaus
€1,388.03 / yksikkö