MSA 10095745 Hood Universal Tychem (r) - Pakkaus 20 | AA2PTE 10X308

MSA 10095745 Huppu Universal Tychem(r) - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2PTE Malli: 10095745Ristiviite: 10X308

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,697.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriValkoinen
Lens MaterialMuovi
MateriaaliTychem (R) SL
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10083382 Konepellin tychem (tm) pakkaus 4 | AC4DJJ 2VUOSI3 10083382€1,388.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10095745 Huppu Universal Tychem(r) - 20 kappaleen pakkaus
€4,697.09 / yksikkö