Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10064644 Hätäpakosuoja PVC Universal | AA9JPY 1DKR6

MSA 10064644 Emergency Escape Hood PVC Universal

Varastossa
Tuote: AA9JPY Malli: 10064644Ristiviite: 1DKR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€902.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen hätäpalosuoja
KokoYleismaailmallinen
KäytettyTulipalojen tuottama savu ja kaasu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Konepellin materiaali (PVC)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10064644 Emergency Escape Hood PVC Universal
€902.71 / yksikkö