Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10050984 -kalibrointisarja 0.25 lpm | AF2EMB 6RRC6

MSA 10050984 Kalibrointisarja 0.25 lpm

Varastossa
Tuote: AF2EMB Malli: 10050984Ristiviite: 6RRC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€903.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointisarja
Virtausnopeus0.25 Lpm
Korkeus5.25 "
Pituus4 5 / 8 "
MateriaaliMetalli, / Muovi / Kumi
Temp. alue-20-50 astetta C
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10050985 -kalibrointisarja 0.25 Lpm | AJ2JTQ 6RRC7 10050985€1,479.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10050984 Kalibrointisarja 0.25 lpm
€903.60 / yksikkö