Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 1159 Tarp Ibc-vuotolavalle 63-1/2 tuuman pituus | AD2NVT 3TAX2

ULTRATECH 1159 Tarpe Ibc Spill Palletille, pituus 63-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2NVT Malli: 1159Ristiviite: 3TAX2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€643.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
Korkeus52 "
Pituus63.5 "
Leveys63.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1159 Tarpe Ibc Spill Palletille, pituus 63-1/2 tuumaa
€643.32 / yksikkö