Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10042622 Näytteenotin 3 jalkaa | AB4ZMA 20V809

MSA 10042622 Näytteenottosondi, 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4ZMA Malli: 10042622Ristiviite: 20V809

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€574.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenotin
Halkaisija2"
Korkeus2"
Pituus42 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)107.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10042622 Näytteenottosondi, 3 jalkaa
€574.73 / yksikkö