MSA 10077118 Palo- ja pelastus visiirin puolustaja Amber 3in | AD8KLA 4KRJ1

MSA 10077118 Palo- ja pelastusvisiiri Defender Amber 3in

Varastossa
Tuote: AD8KLA Malli: 10077118Ristiviite: 4KRJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalo- ja pelastus visiiri
VäriKeltainen
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVisiirin korkeusHinta
MSA 10071006 Palo- ja pelastus visiiri Tuffshield Clear 4in | AD8KKV 4KRH5 10071006Poista valinta4"€247.84
MSA 10037315 Palo- ja pelastus visiiri vakio kirkas 4in | AD8KKW 4KRH6 10037315Poista valinta4"€208.28
MSA 10077117 Palo- ja pelastusvisiirin puolustaja kirkas 3 tuumaa | AD8KKZ 4KRH9 10077117Poista valinta3"€224.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10077118 Palo- ja pelastusvisiiri Defender Amber 3in
€308.18 / yksikkö