Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10031542 -objektiivikotelot - pakkaus 25 | AE4GEH 5KB64

MSA 10031542 Linssinsuojukset - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4GEH Malli: 10031542Ristiviite: 5KB64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 456975 -objektiivikotelot - pakkaus 25 | AD2HZL 3PRD1 456975€230.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10031542 Linssinsuojukset - 25 kappaleen pakkaus
€143.36 / yksikkö