HERRA. KETJU 96422-6 Stanchion Med Duty Oranssi / valkoinen 2.5 x 40 - 6 kpl pakkaus | AC6BCK 32J514

MR. CHAIN 96422-6 Stanchion Med Duty Oranssi/valkoinen 2.5 x 40 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6BCK Malli: 96422-6Ristiviite: 32J514

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuoritut keskiraskaat telineet
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeTasainen
VäriOranssi ja valkoinen
Suorittaa loppuunKiilto
Korkeus40 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1225
Laivan korkeus (cm)87.12
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HERRA. KETJU 96429-6 Stanchion Med Duty Musta / keltainen 2.5 x 40 - 6 kpl pakkaus | AC9THK 3JVA5 96429-6Musta ja keltainen€494.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 96422-6 Stanchion Med Duty Oranssi/valkoinen 2.5 x 40 - 6 kpl pakkaus
€502.70 / yksikkö