HERRA. KETJU 71306-4 HD-kiinnike ja ketjusarja sininen | AD4VGM 44F759

MR. CHAIN 71306-4 HD-teline ja ketjusarja, sininen

Varastossa
Tuote: AD4VGM Malli: 71306-4Ristiviite: 44F759

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -teline ja ketjusarja
Pohjan halkaisija.16 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeKupoli
Värisininen
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus41 "
Lähetä dia.3"
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 71306-4 HD-teline ja ketjusarja, sininen
€339.85 / yksikkö