Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 50002-50 muoviketju keltainen 2 tuumaa x 50 jalkaa | AD4VGY 44F769

MR. CHAIN 50002-50 muoviketju, keltainen, 2 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VGY Malli: 50002-50Ristiviite: 44F769

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiilto
Pituus50ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
HERRA. KETJU 50029-100 Muoviketju keltainen, musta 2 tuumaa x 100 jalkaa AC9ZMQ 3LUR8 50029-100Vaihteleva musta / keltainen100ft.2"€213.95
HERRA. KETJU 30002-50 Muoviketju keltainen 1-1 / 2 tuumaa x 50 jalkaa | AD4VGR 44F763 30002-50Keltainen50ft.1.5 "€47.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 50002-50 muoviketju, keltainen, 2 tuumaa x 50 jalkaa
€64.52 / yksikkö