MOYNO 34401 Progressiivinen ontelopumppu 40 Psi | AF9LTF 30EK52

MOYNO 34401 Progressiivinen ontelopumppu 40 Psi

Varastossa
Tuote: AF9LTF Malli: 34401Ristiviite: 30EK52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,454.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProgressiivinen ontelopumppu
Virtausnopeus @ Max. Kierrosluku ja 0 PSI15.0 gpm
Virtausnopeus @ Min. Kierrosluku ja 0 PSI1.483 gpm
Korkeus5.125 "
KoteloValurauta
Sisääntulo / ulostulo3/4 NPT, 3/4 NPT
Pituus12.625 "
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Max. Paine40 psi
Maks. Kierrosluku1750
Max. Viskositeetti20,000 CPS
Min. Nesteen lämpötila.10-astetta F
Min. Paine0 PSI
Min. Kierrosluku150
Hiukkaskoko8.0mm
Vaadittu HP @ Higher RPM1/2
Vaadittu HP @ Lower RPM3/64
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, nitriili
TiivistetyyppiMekaaninen
JänniteEi moottoroitu
Leveys568745 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2775
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413600040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei-moottoroitu itsepohjainen progressiivinen pumppu, joka käyttää ulkoista käyttölaitetta pyörimisroottorin pyörittämiseksi ja pumpunesteen siirtämiseksi roottorin ja pumpun kotelon välisessä ontelossa
    • Tarjoaa akselin enimmäisnopeuden 1750 r / min, jolloin veden imuhissit ovat jopa 26 jalkaa ja paine 40 psi
    • Tarjoaa sykyttämättömät virtausnopeudet jopa 15 gpm hankaaville kemikaaleille ja lieteille, viskoosille öljyille, joissa on raskas kiintoaine, likaiselle öljylle, teollisuusjätteille, viljasekalle ja kalkkilietteille, viemäri- ja voiteluöljyille
    • Siinä on kromattu roottori ja 3/4 tuuman NPT-imu- ja poistoportit valurautaisessa kotelossa
    • Voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ja käyttää joustavaa liitosrakennetta absorboimaan suuria aksiaalisia kuormia ja meluttomaan toimintaan
    • Saatavana jopa 100 psi & jänniteluokituksissa enintään 440 V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. PaineLeveysHinta
MOYNO 33201 progressiivinen ontelopumppu 100 Psi | AF9LTD 30EK50 332015.125 "12.625 "100 psi568745 "€1,386.08
MOYNO 33301 progressiivinen ontelopumppu 50 Psi | AF9LTE 30EK51 333015.125 "12.625 "50 psi568745 "€1,454.70
MOYNO 35601 Progressiivinen ontelopumppu 50 Psi | AF9LTG 30EK53 356018 1 / 16 "17.5 "50 psi568824 "€2,703.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOYNO 34401 Progressiivinen ontelopumppu 40 Psi
€1,454.70 / yksikkö