Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL LA484789-0080 Lauhdepumpusarja | AE3AFH 5AE91

MOVINCOOL LA484789-0080 Lauhdepumppusarja

Varastossa
Tuote: AE3AFH Malli: LA484789-0080Ristiviite: 5AE91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdepumppusarja
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413702022
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL LA484789-0080 Lauhdepumppusarja
€386.85 / yksikkö