Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL LA146373-8280 Kattolevy 24 Pituus 24 Leveys | AE2NFF 4YN24

MOVINCOOL LA146373-8280 Kattolaatta 24" Pituus 24" Leveys

Varastossa
Tuote: AE2NFF Malli: LA146373-8280Ristiviite: 4YN24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattolaatta
Kanavan halkaisija12 "
Pituus24 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL LA146373-8280 Kattolaatta 24" Pituus 24" Leveys
€131.63 / yksikkö