MOVINCOOL GX484009-0920 letkusarja 25 jalkaa | AD6PGC 46U431

MOVINCOOL GX484009-0920 Letkusarja 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6PGC Malli: GX484009-0920Ristiviite: 46U431

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusarja
Pituus25ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL GX484009-0920 Letkusarja 25 jalkaa
€348.17 / yksikkö