MOVINCOOL 484709-0011 -rullasarja | AE3MBP 5E372

MOVINCOOL 484709-0011 Rullasarja

Varastossa
Tuote: AE3MBP Malli: 484709-0011Ristiviite: 5E372

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 484709-0011 Rullasarja
€298.69 / yksikkö