MOVINCOOL 484209-0030 Kaksoiskanavasarja 5 tuuman halkaisija | AE3MBG 5E362

MOVINCOOL 484209-0030 Kaksoiskanavasarja, halkaisija 5 tuumaa

Tuote: AE3MBG Malli: 484209-0030Ristiviite: 5E362

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskanavasarja
Kanavan halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 484209-0030 Kaksoiskanavasarja, halkaisija 5 tuumaa