MOVINCOOL 481849-1431 kammion jatke 10 tuumaa halkaisija 16 tuumaa pituus | AE3MBN 5E371

MOVINCOOL 481849-1431 kammion jatke, halkaisija 10 tuumaa, pituus 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MBN Malli: 481849-1431Ristiviite: 5E371

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKammion jatke
Kanavan halkaisija10 "
Pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7608200030
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 481849-1431 kammion jatke, halkaisija 10 tuumaa, pituus 16 tuumaa
€48.23 / yksikkö