MOVINCOOL 481769-0221 Lauhduttimen imuilmaliitäntä | AC6XHR 36P692

MOVINCOOL 481769-0221 Lauhduttimen imuilmaliitäntä

Varastossa
Tuote: AC6XHR Malli: 481769-0221Ristiviite: 36P692

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen imuilmakammio
Kanavan halkaisija10 "
Pituus15 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5025
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)73.41
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan halkaisijaPituusLeveysHinta
MOVINCOOL 481769-0240 Lauhduttimen imuilmaliitäntä | AC6XHV 36P695 481769-024012 "40.5 "21 "€663.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 481769-0221 Lauhduttimen imuilmaliitäntä
€353.94 / yksikkö