MOVINCOOL 481769-0240 Lauhduttimen imuilmaliitäntä | AC6XHV 36P695

MOVINCOOL 481769-0240 Lauhduttimen imuilmaliitäntä

Varastossa
Tuote: AC6XHV Malli: 481769-0240Ristiviite: 36P695

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€663.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen imuilmakammio
Kanavan halkaisija12 "
Pituus40.5 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.39
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)89.66
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan halkaisijaPituusLeveysHinta
MOVINCOOL 481769-0221 Lauhduttimen imuilmaliitäntä | AC6XHR 36P692 481769-022110 "15 "16 "€353.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 481769-0240 Lauhduttimen imuilmaliitäntä
€663.64 / yksikkö