MOVINCOOL 481744-0060 Lämmin ilmakanava 10 jalan pituus 12 tuuman halkaisija | AE3MBH 5E364

MOVINCOOL 481744-0060 Lämminilmakanava 10 jalkaa pituus 12 tuumaa halkaisija

Tuote: AE3MBH Malli: 481744-0060Ristiviite: 5E364
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmin ilmakanava
Kanavan halkaisija12 "
Pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)204.98
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 481744-0060 Lämminilmakanava 10 jalkaa pituus 12 tuumaa halkaisija