Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL 481170-0440 Poistoilmalaippa 10 tuuman kanava | AC6XHQ 36P691

MOVINCOOL 481170-0440 Poistoilmalaippa, 10 tuuman kanava

Varastossa
Tuote: AC6XHQ Malli: 481170-0440Ristiviite: 36P691

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistoilmalaippa
Kanavan halkaisija10 "
Pituus2.75 "
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan halkaisijaPituusLeveysHinta
MOVINCOOL 481170-0191 Poistoilmalaippa 12 tuuman kanava | AC6XHU 36P694 481170-019112 "6"16 "€111.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 481170-0440 Poistoilmalaippa, 10 tuuman kanava
€109.28 / yksikkö