Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL 481170-0191 Poistoilmalaippa 12 tuuman kanava | AC6XHU 36P694

MOVINCOOL 481170-0191 Poistoilmalaippa, 12 tuuman kanava

Varastossa
Tuote: AC6XHU Malli: 481170-0191Ristiviite: 36P694

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistoilmalaippa
Kanavan halkaisija12 "
Pituus6"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan halkaisijaPituusLeveysHinta
MOVINCOOL 481170-0440 Poistoilmalaippa 10 tuuman kanava | AC6XHQ 36P691 481170-044010 "2.75 "11.5 "€109.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 481170-0191 Poistoilmalaippa, 12 tuuman kanava
€111.79 / yksikkö