Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL 481170-0180 Kylmän ilman laippa, 5 tuuman halkaisija | AE3MBA 5E356

MOVINCOOL 481170-0180 Kylmäilmalaippa, halkaisija 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MBA Malli: 481170-0180Ristiviite: 5E356

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä ilmalaippa
Kanavan halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan halkaisijaHinta
MOVINCOOL 481170-0250 Kylmän ilman laippa, 6 tuuman halkaisija | AE3MBB 5E357 481170-02506"€88.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 481170-0180 Kylmäilmalaippa, halkaisija 5 tuumaa
€84.72 / yksikkö