Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 57.163 Rotary Union Dyg kääntyvä Nptf x uros 3 / 8in | AD3MEJ 40E978

MOSMATIC 57.163 Rotary Union Dyg kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MEJ Malli: 57.163Ristiviite: 40E978

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E978
Rungon halkaisija2.36 "
YhteysNPTF x NPTM
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine4000 psi
Max. Nopeus2000 RPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
KiertoItse pyörivä
Koko3/8 "F sisääntulo - ulostulo G3 / 8" uros
TyyppiDYG-kolmoislaakeri, korkea kierrosluku, laipioliitin, kovametalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 57.163 Rotary Union Dyg kääntyvä Nptf x uros 3/8 tuumaa
€355.61 / yksikkö