Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 55.163 Rotary Union Dyci Nptf x Uros 3 / 8in | AD3MEL 40E980

MOSMATIC 55.163 Rotary Union Dyci Nptf x uros 3/8in

Varastossa
Tuote: AD3MEL Malli: 55.163Ristiviite: 40E980

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E980
Rungon halkaisija2.36 "
YhteysNPTF x NPTM
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine5000 psi
Max. Nopeus2000 RPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
KiertoItse pyörivä
Koko3/8 "F sisääntulo - ulostulo G3 / 8" uros
TyyppiDYCI High RPM Triple Bearing System, vahvistettu, kovametalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 55.163 Rotary Union Dyci Nptf x uros 3/8in
€457.92 / yksikkö