Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 51.278 Rotary Union Ver Fittings Nptm 1 / 4in | AD3MFA 40E993

MOSMATIC 51.278 Rotary Union Ver Fittings Nptm 1/4in

Varastossa
Tuote: AD3MFA Malli: 51.278Ristiviite: 40E993

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E993
YhteysNPTF x uros
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine7300 PSI
KiertoManuaalinen kierto
KokoTulo M22M - ulostulo 1/4 "NPTM
TyyppiVER-liittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 51.278 Rotary Union Ver Fittings Nptm 1/4in
€37.41 / yksikkö