Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs kääntyvä Fnpt x Mnpt 3 / 8in | AD3MEV 40E988

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs kääntyvä Fnpt x Mnpt 3/8in

Varastossa
Tuote: AD3MEV Malli: 30.153Ristiviite: 40E988

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRotary Unioni
Rungon halkaisija0.98 "
YhteysNPTF x NPTM
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine4000 psi
Max. Nopeus30 RPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
KiertoManuaalinen kierto
KokoTulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTM
TyyppiDGS Inline + 90 asteen kaksoislaakeri kääntyvä, O-rengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyseräKokoHinta
MOSMATIC 30.051 Rotary Union Dgs Kääntyvä Nptf x Nptm 1 / 4in | AD3MET 40E986 30.0510.86 "NPTM x NPTF40E986Tulo 1/4 "NPTF - ulostulo 1/4" NPTM€126.50
MOSMATIC 30.053 Rotary Union Dgs Nptf x Nptm 1/4 x 3 / 8in | AD3MEU 40E987 30.0530.86 "NPTF40E987Tulo 1/4 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTM€132.88
MOSMATIC 30.154 Rotary Union Dgs Kääntyvä Nptf 3 / 8in | AD3MEW 40E989 30.1540.98 "Metrinen x F x NPTF40E989Tulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTF€126.50
MOSMATIC 30.052 Rotary Union Dgs Kääntyvä Nptf 1 / 4in | AD3MEX 40E990 30.0520.86 "Metrinen x F x NPTF40E990Tulo 1/4 "NPTF - ulostulo 1/4" NPTF€131.62
MOSMATIC 41.261 Pyörivä liitos, 1 kanavaa, 1/2 tuuman Nptm pyörivä akseli, oikeakätinen, 304, ruostumaton teräs | CT3VFV 45NF44 41.261--Rotary Unioni-€590.39
MOSMATIC 41.920 Pyörivä liitos, 1 kanavaa, 1/2 tuuman Nptm pyörivä akseli, oikeakätinen, 304, ruostumaton teräs | CT3VFW 45NF45 41.920--Rotary Unioni-€672.00
MOSMATIC 59.463 Pyörivä liitos, 1 kanavaa, 3/8 tuuman GM pyörivä akseli, kovametallitiiviste, ruostumaton teräs | CT3VFX 45NF56 59.463--Rotary Unioni-€622.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs kääntyvä Fnpt x Mnpt 3/8in
€131.70 / yksikkö