SAF-T-AITA SAF-SC7058-SL Tyhjä pääsy liukuovi W 6 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PNN 19H251

SAF-T-FENCE SAF-SC7058-SL Clear Access -liukuovi L 6 jalkaa x K 5 jalkaa

Tuote: AA8PNN Malli: SAF-SC7058-SLRistiviite: 19H251
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,186.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuovi
rakentaminenHitsattu teräs
Oven korkeus5ft.
Oven koko6 L x 5 ft K
OvityyppiLiukuva
Oven leveys5.8ft.
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata10 ga. Lanka, 14 ga. C-kanava
Korkeus5ft.
MateriaaliHitsattu teräs
TyyppiTyhjennä pääsy
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.31
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusKorkeusHinta
SAF-T-AITA SAF-SC7082-SL Vapaa liukuovi L 6 jalkaa x K 7 jalkaa | AA8PNP 19H252 SAF-SC7082-SL7ft.7ft.€1,507.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-SC7058-SL Clear Access -liukuovi L 6 jalkaa x K 5 jalkaa
€1,186.25 / yksikkö