Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM E14REFIT-P muunnossarja, E14 ketjuun | CD9CXN

MORSE DRUM E14REFIT-P-muunnossarja, E14 Cinch-ketjuun

Varastossa
Tuote: CD9CXN Malli: E14REFIT-P

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnospakkaus
Sisältäähttps://morsedrum.com/ops/PLE14REFIT.pdf

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 3591-p muunnossarja, 185G 195A-460 | CD9ATU 3591-s€6,669.52
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 4576KIT-P muunnossarja, 3131-P - 4576-P | CD9BJM 4576 KIT-P€498.18
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4724-P muunnossarja, 82A - 82H | CD9BLP 4724-P€1,235.35
MORSE DRUM 4725-P muunnossarja, 82H - 82A | CD9BLQ 4725-P€1,457.59
MORSE DRUM 4730-P muunnossarja, 201 - 201B | CD9BLR 4730-P€2,638.22
MORSE DRUM 4826-P muunnossarja, 456 - 3 hihnaa | CD9BNA 4826-P€5,431.21
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 4859KIT-P muunnossarja, 4207-P - 4859-P | CD9BNJ 4859 KIT-P€1,055.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM E14REFIT-P-muunnossarja, E14 Cinch-ketjuun
€183.46 / yksikkö