MORSE DRUM 4724-P-muunnossarja, 82A - 82H

Varastossa
Tuote: CD9BLP Malli: 4724-P

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,235.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnospakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 3591-p muunnossarja, 185G 195A-460 | CD9ATU 3591-s€6,669.52
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 4576KIT-P muunnossarja, 3131-P - 4576-P | CD9BJM 4576 KIT-P€498.18
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4725-P muunnossarja, 82H - 82A | CD9BLQ 4725-P€1,457.59
MORSE DRUM 4730-P muunnossarja, 201 - 201B | CD9BLR 4730-P€2,638.22
MORSE DRUM 4826-P muunnossarja, 456 - 3 hihnaa | CD9BNA 4826-P€5,431.21
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 4859KIT-P muunnossarja, 4207-P - 4859-P | CD9BNJ 4859 KIT-P€1,055.99
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM E14REFIT-P muunnossarja, E14 ketjuun | CD9CXN E14REFIT-P€183.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4724-P-muunnossarja, 82A - 82H
€1,235.35 / yksikkö