Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 283AD korroosionestorasvaruisku

Varastossa
Tuote: CE7NVB Malli: 283ADRistiviite: 35RR82
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
€196.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila84 astetta F
Valmistaja Sarja283AD
Min. Käyttölämpötila600 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C502 cSt
Viskositeetti @ 99C44 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 283AD -rasva, joka soveltuu happilaitteiden, kierteiden, O-renkaiden, tiivisteiden, venttiilien ja laakereiden voiteluun ilmailu- ja avaruussovelluksiin
    • Syttymätön ja kemiallisesti inertti, helppokäyttöinen ympäristössä, jossa on haihtuvia kaasuja ja erittäin reaktiivisia kemikaaleja
    • Sisältää 5% natriumnitriittilisäainetta metallien suojaamiseksi kulumiselta ja korroosiolta
    • PTFE-sakeuttamisaine tarjoaa korkean lämpöstabiilisuuden kestää yli 550 ° F lämpötiloja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiMin. KäyttölämpötilaHinta
KRYTOX 283AD korroosionestorasvaputki, 2 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZBY 35RR83 283AD2 oz.Putki84 astetta F€689.08
KRYTOX 283AD korroosionestorasvapurkki, 0.5 kg, 84-600 astetta. F | AH4ZCA 35RR85 283AD0.5kgPurkki84 astetta F€4,295.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 283AD korroosionestorasvaruisku
€196.31 / yksikkö