MORSE DRUM 82AM-GT rumpulava, 55 gallonaa rumpukorkki, käsipumppu käsikäyttöinen nosto, 600 lbs kapasiteetti | CD8YTH

MORSE DRUM 82AM-GT rumpulava, 55 gallonan rumpukorkki, käsipumppu, manuaalinen nosto, kapasiteetti 600 paunaa

Tuote: CD8YTH Malli: 82AM-GT

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuormaaja
Koko600 lbs.
Annostelun korkeus26 "
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
Lift-tyyliKäsipumppu
Nosta pystyrumpuJopa 20" lattian yläpuolella
Lavan koko41 "x 7"
Kuormalavan tyyppikonttilukin
KiertotyyppiEteenpäin, Taaksepäin
Kallistustyylimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLift-tyyliHinta
MORSE DRUM 82A-GT rumpulava, 55 gallonaa rumpukorkki, käsipumppu käsikäyttöinen nosto, 600 lbs kapasiteetti | CD8YTD 82A-GTKäsipumppu€5,639.45
Morse-rumpu 82A-GT-120 rumpulava, 55 gallonaa rumpukorkki, vaihtovirtanostin, kapasiteetti 600 lbs | CD8YTE 82A-GT-120Sähkövoima€7,243.09
MORSE-RUMMUN 82A-GT-124 rumpulava, 55 gallonan rumpukorkki, ilmavoimanostin, kapasiteetti 600 paunaa | CD8YTF 82A-GT-124Ilmavoima€5,839.91
MORSE-RUMMUN 82A-GT-125 rumpulava, 55 gallonan rumpukorkki, 12V DC-tehonostin, kapasiteetti 600 lbs | CD8YTG 82A-GT-125Tasavirta€6,762.00
MORSE-RUMMUN 82AM-GT-124 rumpulava, 55 gallonan rumpukorkki, ilmavoimanostin, kapasiteetti 600 paunaa | CD8YTJ 82 AM-GT-124Ilmavoima-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 82AM-GT rumpulava, 55 gallonan rumpukorkki, käsipumppu, manuaalinen nosto, kapasiteetti 600 paunaa