Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-02 Close Nipple 1/8 In Mnpt Low Lead Brass | AG6TDH 46M479

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-02 Sulje nippa 1/8 in Mnpt Low Lead Messinki

Varastossa
Tuote: AG6TDH Malli: 706112-02Ristiviite: 46M479

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje nänni
YhteysMNPT
Pituus13 / 32 "
MateriaaliMatala lyijy messinki
Dia ulkopuolella.13 / 32 "
Putken koko1 / 8 "
Paine1200 PSI
Aikataulu40
Temp. alue-65 - 250 astetta F
TyyppiPutki, sopiva, nänni, kierteitetyt molemmat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-08 Close Nipple 1/2 Inch Mnpt Low Lead Messinki | AD6NVK 46M476 706112-0851 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "€8.51
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-12 Close Nipple 3/4 Inch Mnpt Low Lead Messinki | AG6TDE 46M475 706112-121 7 / 64 "1-7 / 64 "3 / 4 "€16.07
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-06 Close Nipple 3/8 Inch Mnpt Low Lead Messinki | AG6TDF 46M477 706112-0645 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€5.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-04 Close Nipple 1/4 Inch Mnpt Low Lead Messinki | AG6TDG 46M478 706112-041 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€3.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-02 Sulje nippa 1/8 in Mnpt Low Lead Messinki
€2.21 / yksikkö