MORSE DRUM 612-124 Drum Racker, 1.42 m, Air Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki | AF6EWK

MORSE DRUM 612-124 rumputeline, 1.42 m, ilmannostin, ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki

Tuote: AF6EWK Malli: 612-124
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,047.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus56 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
Korkeus56 "
Pituus54.5 "
NostaaIlmavoima
Lift-tyyliIlmavoima
muutSisältää tyynypaketin muovirummulle
kallistaaEi eristetty
KallistustyyliEi eristetty
TyyppiYksiportainen
Pyörän halkaisija5"
Pyörät5 Tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 263.7
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLift-tyyliHinta
MORSE DRUM 612 Drum Racker, 1.42 m, Käsipumppunostin, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg:n korkki | AF6EWH 612Käsipumppu€7,256.45
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 612-120 Drum Racker, 1.42 m, 1-ph Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg:n korkki | AF6EWJ 612-120Vaihtovirta€8,940.27
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 612-125 Drum Racker, 1.42m, 12v DC Power Lift, Ei kallistusta, 208-litrainen rumpu, 363kg | AF6EWL 612-125Akun€8,379.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 612-124 rumputeline, 1.42 m, ilmannostin, ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki
€9,047.18 / yksikkö