MORSE DRUM 4900-P Morspeed-pää leuoilla, yksi, 12 jalkaa koko | CD9BPC

MORSE DRUM 4900-P Morspeed-pää leuilla, yksi, 12 jalan kokoinen

Varastossa
Tuote: CD9BPC Malli: 4900-P

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,436.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPää
Sisältäähttps://morsedrum.com/ops/PL4900-P(1010-____).pdf
TyyppiSingle Morspeed 1500 -pää ja leuat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE RUMMUN 3360-P Morspeed 1000 Head | CD9AQP 3360-P€979.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4900-P Morspeed-pää leuilla, yksi, 12 jalan kokoinen
€1,436.59 / yksikkö