MORSE DRUM 4622SS-P vastapaino

Varastossa
Tuote: CD9BKG Malli: 4622SS-P

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,525.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 185 HDS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE-RUMMUN 4622-P Vastapaino | CD9BKE 4622-P€484.94
MORSERUMMUN 4623-P Vastapaino | CD9BKJ 4623-P€374.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4622SS-P vastapaino
€1,525.59 / yksikkö