Morse Drum 456S räätälöity Hydra-Lift-rumpurulla sekoittaa rummuissa tai tynnyreissä olevia materiaaleja. Sitä käytetään valmistuksessa, kemiallisessa jalostuksessa ja elintarviketuotannossa, joihin kuuluu kattava nesteiden, jauheiden tai muiden materiaalien sekoittaminen. Tämä rumputela vähentää työntekijöiden altistumista sisämateriaalille, mikä tekee siitä ihanteellisen vaarallisten materiaalien käsittelyyn. Se soveltuu myös laskeutuneiden ainesosien sekoittamiseen ja uusien komponenttien integrointiin.
Ominaisuudet:
- Mukautetussa Morse Drum 456S -rumpurullassa on 304 ruostumaton teräsrakenne, joka ei ole reaktiivinen, joten se on korroosionkestävä ja hyödyllinen kosteissa ympäristöissä.
- Siinä on kahdeksan pyörää, jotka pyörittävät rumpua tasaisesti vaakatasossa.
- Tässä Morse-rumpurullassa on ajastin, joka mahdollistaa handsfree-toiminnan jopa 16 tunnin ajan.
- Siinä on FDA-yhteensopiva hopeajauhepinnoite, joka kestää naarmuja.
- Tämä räätälöity Morse 456S -rumpurulla sisältää myös Power-Tilt rumputelineet rumpujen kallistamiseen ja vaakasuoraan sijoittamiseen telan pyörille.
- Se sekoittaa sisällön suljetuissa tynnyreissä, mikä eliminoi siirto- ja puhdistustoimenpiteet.
- Tämän rumpurullan kotelo on eurooppalaisten direktiivien mukainen, ja siinä on integroitu turvalukitus, joka sammuttaa koneen automaattisesti, kun magneettiluukku avataan.
- Morse 456S -rumpurullassa on punainen hätäpysäytyspainike, joka pysäyttää telan välittömästi ongelmatilanteissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Morse POLY-456 Valinnainen rulla: Sisältää ylimääräisen pyöräsarjan tukemaan joustavia pehmeäsivuisia muovirumpuja.
- Morse CP-456-1-115 ohjauspaketti: Tämä paketti sisältää tehosäätimet rummun pyörimisen käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi.
- Morse-kotelo turvalukolla: Tämä kotelo suojaa rumpurullaa lukitusmekanismillaan, mikä tekee rumpurullasta OSHA-yhteensopivan. Kun kotelon ovi avataan, rotaattori sammuu automaattisesti, mikä estää yksikön tarpeettoman liikkeen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän Morse Drum 456S mukautetun rumputelan kantavuus?
A.
- Se kestää kuivaa kuormaa jopa 400 lb (182 kg) asti.
- Tämä rumpu kestää jopa 1000 kg:n nestekuormia.
K. Miksi nestekuormituskapasiteetti on suurempi kuin kuivakuormituskyky?
V. Morse-rummun teloilla on suuri nestekuormituskapasiteetti, koska nestekuorman nesteliike aiheuttaa vähemmän rasitusta rummun pyörittimeen kuin kuivakuormien siirtäminen.
K. Mikä on suurin rumpukoko, jonka tämä rumpurulla pystyy käsittelemään?
A. Rummun halkaisija ei saa olla yli 26 tuumaa (66 cm) ja pituus 40 tuumaa (102 cm).
K. Kuinka kuljetan rumputelan työmaalle ja sieltä pois?
A. Rumpurullien kuljettaminen vaatii erikoisperävaunuja tai kuorma-autoja, joissa on lastausrampit tai -lavat. Kiinnitä rulla kunnolla ja kiinnitä se turvalliseen kuljetukseen.