MORSE DRUM 400S-XR-125 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift, Manuaalinen kallistus, 272Kg 1.80m | AF6EMM

MORSE DRUM 400S-XR-125 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, DC-nostolaite, manuaalinen kallistus, 272 kg 1.80 m

Varastossa
Tuote: AF6EMM Malli: 400S-XR-125

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,131.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra-Lift karrierit, joissa on laajennettu ulottuvuus
Koko600 lbs.
Annostelun korkeus71 "
Rumpukoko55 gal.
Korkeus41.3 "
Pituus62.7 "
NostaaAkun virta
Lift-tyyliAkun
kallistaamanuaalinen
Kallistustyylimanuaalinen
Jännite12V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 241.65
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLift-tyyliKallistustyyliJänniteHinta
MORSE DRUM 400S-XR Hydra-Lift pidennetty työntöaisa, manuaalinen nosto/kallistus, 272kg korkki 1.80m Annostelu | AF6EMF 400S-XRHydra-Lift karrierit, joissa on laajennettu ulottuvuusKäsipumppuVedä ketjua-€8,566.09
MORSE DRUM 400S-XR-110 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift/Tilt, 272kg Cap 1.80m Annostelu | AF6EMG 400S-XR-110Hydra-Lift karrierit, joissa on laajennettu ulottuvuusVaihtovirtaVaihtovirta115/230V AC€14,165.45
MORSE DRUM 400S-XR-114 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift/Tilt, 272Kg Cap 1.80m Annostelu | AF6EMH 400S-XR-114Hydra-Lift karrierit, joissa on laajennettu ulottuvuusIlmavoimaIlmavoima-€14,031.82
MORSE DRUM 400S-XR-115 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift/Tilt, 272kg Cap 1.80m Annostelu | AF6EMJ 400S-XR-115Hydra-Lift karrierit, joissa on laajennettu ulottuvuusAkunAkun12V DC-€13,898.18
MORSE DRUM 400S-XR-120 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift, Manuaalinen kallistus, 272kg 1.80m Annostelu | AF6EMK 400S-XR-120Hydra-Lift karrierit, joissa on laajennettu ulottuvuusVaihtovirtaKetjun silmukka115/230V AC€11,786.73
MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Manuaalinen kallistus, 272Kg 1.80m | AF6EML 400S-XR-124Hydra-Lift karrierit, joissa on laajennettu ulottuvuusIlmavoimaKetjun silmukka-€11,639.73
MORSE DRUM 400SM-XR-114 Custom Hydra-Lift Karrier | CG8ZZM 400SM-XR-114Hydra-Lift Karrier---€15,862.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 400S-XR-125 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, DC-nostolaite, manuaalinen kallistus, 272 kg 1.80 m
€11,131.91 / yksikkö