MORSE DRUM 3932-P kuormalava, kaupallinen lämpökäsitelty puu

Varastossa
Tuote: CD9AYV Malli: 3932-P

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 400A-60 kaatuneen asunnon vientiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 3615-p Lava, lämpökäsitelty | CD9AUT 3615-s€365.54
MORSE DRUM 3812-P -lava, lämpökäsitelty | CD9AWR 3812-P€425.89
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4167-P -lava, kaupallinen lämpökäsitelty puu, 48 tuumaa x 40 tuumaa x 5 tuumaa, 4-suuntainen sisäänkäynti | CD9BBV 4167-P€132.11
MORSE DRUM 4829-P -lava, ei-sertifioitu puu, 48 tuumaa x 40 tuumaa 5 tuumaa, 4-suuntainen sisäänkäynti | CD9BND 4829-P€58.02
MORSE DRUM 4962-P -lava, kaupallinen lämpökäsitelty puu, 66 tuumaa x 48 tuumaa x 5 tuumaa, koko, 4-suuntainen sisäänkäynti | CD9BQC 4962-P€298.58
MORSE DRUM 3451-P -lava, lämpökäsitelty | CD9ENF 3451-P€188.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 3932-P kuormalava, kaupallinen lämpökäsitelty puu
€140.77 / yksikkö