MORSE-RUMMUN 310-1-50-CE kallistettava rumpurumpu, 220V, 1-vaihe | AG7GTJ

MORSE DRUM 310-1-50-CE kallistettava rumpurumpu, 220 V, 1-vaihe

Tuote: AG7GTJ Malli: 310-1-50-CE
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29,520.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpulasi
Ampeeria9.7A
Koko800 lbs.
Kapasiteetti nesteet800 Lbs
Rumpu Dia.18 "- 23.5"
Rummun korkeus29 "- 37"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierrosluku4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Rumpukoko30-40 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
RäjähdyssuojattuEi
Taajuus50 Hz
HP2 hv
Hz50
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
muutMukana moottorin ohjaimet
Vaihe1
kallistaaVirta kallistus
Jännite220V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 712.8
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)180.34
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sekoita jauheet, lisäravinteet ja muut tämän rumpusekoittimen avulla
    • Rakennettu käsittelemään teräs-, kuitu- tai muovitynnyreitä
    • Suunniteltu tukemaan jopa 363 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta
MORSE-RUMMUN 310-3-50-CE kallistettava rumpurumpu, 400 V, 3-vaihe | AF6FRA 310-3-50-CE-3400V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€28,437.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 310-1-50-CE kallistettava rumpurumpu, 220 V, 1-vaihe
€29,520.27 / yksikkö