MORSE-RUMMUN 310-3-50-CE kallistettava rumpurumpu, 400 V, 3-vaihe | AF6FRA

MORSE DRUM 310-3-50-CE kallistettava rumpurumpu, 400 V, 3-vaihe

Tuote: AF6FRA Malli: 310-3-50-CE
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28,437.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpulasi
Ampeeria2.9A
Koko800 lbs.
Kapasiteetti nesteet800 Lbs
Rumpu Dia.18 "- 23.5"
Rummun korkeus29 "- 37"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierrosluku4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Rumpukoko30-55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Taajuus50 Hz
HP2 hv
Hz50
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
muutMukana moottorin ohjaimet
Vaihe3
Jännite400V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 712.8
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)180.34
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 310-3-50-CE -rummun juomalasi on ihanteellinen rummun sisällön sekoittamiseen tai sekoittamiseen (CE-sertifioitu käytettäväksi Euroopassa)
    • Täydellinen ratkaisu, mukaan lukien rummun juomalasi, kotelo, jossa on turvalukitus ja ohjauspaketti
    • Käsittelee monenlaisia ​​rumputyyppejä / -kokoja, korkeuteen 74-94 cm ja halkaisijaan 46-60 cm)
    • Sekoita suljetun rummun sisältö huolellisesti, vähentää työntekijöiden vaarat / saastumisriskit ja puhdistus
    • Ei käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta
MORSE-RUMMUN 310-1-50-CE kallistettava rumpurumpu, 220V, 1-vaihe | AG7GTJ 310-1-50-CE-1220V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€29,520.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50-CE kallistettava rumpurumpu, 400 V, 3-vaihe
€28,437.82 / yksikkö