MORSE-RUMMUN 286M-1 haarukkakiinnitettävä rumpukahva, kipinänkestävä, 1000 lbs. Kapasiteetti | CD8YRX

MORSE DRUM 286M-1 haarukkakiinnitettävä rumpukahva, kipinänkestävä, 1000 lbs. Kapasiteetti

Tuote: CD8YRX Malli: 286M-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin lisälaitteet
RumputoimintaHissi, kuljetus
RumpumateriaaliReunattu kuitu, reunustettu muovi, reunustettu teräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumpukokoYli 50 Lbs.
RumputyyppiSuljettu, auki
Haarukka taskun syvyys26 5 / 8 "
Korkeus35 5 / 8 "
LeukamateriaaliTeräs
Kantavuus1000 lbs.
Min. Rummun korkeus18 "
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppimanuaalinen
KipinänkestäväKyllä
TyyppiKipinänkestävä
Leveys29 5 / 8 "
Haarukoiden välinen leveys16 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
Morse-rumpu 286-1 haarukkakiinnitettävä rumpukahva, 1000 lbs. Kapasiteetti | CD8YRW 286-1manuaalinenReunattu kuitu, reunustettu muovi, reunustettu teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus1€1,550.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 286M-1 haarukkakiinnitettävä rumpukahva, kipinänkestävä, 1000 lbs. Kapasiteetti