Morse-rumpu 286-1 haarukkakiinnitettävä rumpukahva, 1000 lbs. Kapasiteetti | CD8YRW

MORSE DRUM 286-1 haarukkakiinnitteinen rumpukahva, 1000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD8YRW Malli: 286-1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,550.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin lisälaitteet
RumputoimintaHissi, kuljetus
RumpumateriaaliReunattu kuitu, reunustettu muovi, reunustettu teräs
RumpukokoYli 50 Lbs.
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukka taskun syvyys26 5 / 8 "
Korkeus35 5 / 8 "
LeukamateriaaliTeräs
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Min. Rummun korkeus18 "
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppimanuaalinen
KipinänkestäväEi
TyyppiKipinöimätön
Leveys29 5 / 8 "
Haarukoiden välinen leveys16 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
MORSE-RUMMUN 286M-1 haarukkakiinnitettävä rumpukahva, kipinänkestävä, 1000 lbs. Kapasiteetti | CD8YRX 286M-1manuaalinenReunattu kuitu, reunustettu muovi, reunustettu teräsSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 286-1 haarukkakiinnitteinen rumpukahva, 1000 lbs. Kapasiteetti
€1,550.89 / yksikkö