MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3-osainen rumpupidike kipinänkestävä, 1134 kg Kapasiteetti | AF6EZN

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3-osainen rumpupidike, kipinänkestävä, 1134 kg

Tuote: AF6EZN Malli: 185XMGR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella
Koko2500 lbs.
Rumpu Dia.22.5 "
RumpumateriaaliTeräs, kuitu
Rummun kierto360 astetta
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
KipinänkestäväKyllä
kallistaaVedä ketju
KallistustyyliVedä ketjua

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljeta ladatut rummut nostimella tai nosturilla tällä koukun alapuolella olevalla nostimella
    • Vetoketjun kallistumismekanismi auttaa työntekijöitä viimeistelemään työn tarkasti
    • Rakennettu käsittelemään teräsrumpuja
    • Kipinänkestävä turvallisten työolojen edistämiseksi
    • Kaada sisältö rummusta tämän nostimen annostelutoiminnon avulla
    • Kestää jopa 1134 kg

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.RumpukokoeräMateriaaliKipinänkestäväHinta
MORSE DRUM 185A Kontrol-Karrier, halkaisija 55.9 cm - 59.7 cm, halkaisija 208 litraa, kallistusvaihteinen, 363 kg:n korkki | AF6EZD 185A800 lbs.22 "- 23.5"55 gal.Koukun alla oleva rumpunostin-Ei€1,329.33
MORSE DRUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208 litraa, 907 kg Kapasiteetti | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella-Ei€3,443.60
MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, halkaisija 55.9 cm - 59.7 cm, halkaisija 208 litraa, kallistusvaihteinen, 680 kg korkki | AF6EZF 30cm67 185A-HD1500 lbs.22 "- 23.5"55 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolellaHiiliteräsEi€1,799.15
MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, ruostumaton teräs, 208 litraa, 680 kg Kapasiteetti | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "- 23.5"55 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolellaRuostumaton teräsKyllä€3,355.61
MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208 litraa, kapasiteetti 363 kg, kipinänkestävä | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "- 23.5"55 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella-Kyllä-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 litraa, 680 kg, kapasiteetti, kipinänkestävä | AF6EZJ 185AM-HD1500 lbs.22 "- 23.5"55 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella-Kyllä-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, 3-osainen rumpupidike, 208 litran teräsrumpu, 363 kg korkki | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolellaTeräsEi€1,664.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3-osainen rumpupidike, kipinänkestävä, 1134 kg