MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, halkaisija 55.9 cm - 59.7 cm, halkaisija 208 litraa, kallistusvaihteinen, 680 kg korkki | AF6EZF 30cm67

MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm, halkaisija 208 litran rumpu, vaihdettava kallistus, 680 kg: n korkki

Varastossa
Tuote: AF6EZF Malli: 185A-HDRistiviite: 30CM67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,799.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella
Koko1500 lbs.
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
MateriaaliHiiliteräs
KipinänkestäväEi
kallistaaVedä ketju
KallistustyyliVedä ketjua

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrä ladattuja rumpuja nosturilla tai nostimella tällä koukun alla olevalla nostimella
    • Vetoketjun kallistumismekanismi auttaa työntekijöitä suorittamaan töitä tarkasti
    • Rakennettu käsittelemään teräsrumpuja
    • Kaada sisältö helposti rummusta tämän nostimen annostelutoiminnon avulla
    • Suunniteltu tukemaan jopa 680 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRumpu Dia.RumpukokoeräMateriaaliKipinänkestäväHinta
MORSE DRUM 185A Kontrol-Karrier, halkaisija 55.9 cm - 59.7 cm, halkaisija 208 litraa, kallistusvaihteinen, 363 kg:n korkki | AF6EZD 185A800 lbs.22 "- 23.5"55 gal.Koukun alla oleva rumpunostin-Ei€1,329.33
MORSE DRUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208 litraa, 907 kg Kapasiteetti | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella-Ei€3,443.60
MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, ruostumaton teräs, 208 litraa, 680 kg Kapasiteetti | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "- 23.5"55 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolellaRuostumaton teräsKyllä€3,355.61
MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208 litraa, kapasiteetti 363 kg, kipinänkestävä | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "- 23.5"55 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella-Kyllä-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 litraa, 680 kg, kapasiteetti, kipinänkestävä | AF6EZJ 185AM-HD1500 lbs.22 "- 23.5"55 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella-Kyllä-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, 3-osainen rumpupidike, 208 litran teräsrumpu, 363 kg korkki | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolellaTeräsEi€1,664.84
MORSE DRUM 185G-HD Kontrol-Karrier, 3-osainen rumpupidike, 208 litran teräsrumpu, 680 kg korkki | AF6EZL 185G-HD1500 lbs.22.5 "55/30 gal.Koukun alapuolella olevat rummun pidikkeet, joissa on hammaspyörästön kallistussäädin rummun yläpuolella--€1,918.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm, halkaisija 208 litran rumpu, vaihdettava kallistus, 680 kg: n korkki
€1,799.15 / yksikkö