Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORRILL 5SME59BVA2080 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/15 Hv 208 / 230v | AF8FKY 25TU33

MORRILL 5SME59BVA2080 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/15 Hp 208/230v

Varastossa
Tuote: AF8FKY Malli: 5SME59BVA2080Ristiviite: 25TU33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-suoravetoinen puhallinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 25 astetta C.
Laakeritpallo
Rungon halkaisija3.437 "
Pulttiympyrän halkaisija.2-13 / 16 "
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
kehysEi-standardi
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 / 50 Hz
Täyden kuorman ampeerit0.60-0.60
HP1/15
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Asennuskuvio2-4 / 5 "pulttiympyrä
Tyyppikilpi RPM1550
Nopeuksien määrä1
Lähtöteho50
Kokonaispituus4 13 / 16 "
Vaihe1
Plug Type2 Haara Lyall M-2-24
Kierroslukualue1501-1600
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus1"
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8501402040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPYmpäristön lämpötila AlueLaakeritHzPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin akselin suunnitteluTyyppikilpi RPMHinta
MORRILL SSC2B12CSHBV1 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/60 hv 1550 rpm | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40-55 astetta Cpallo603.25 "55 astetta Ckierteitetyt1550€207.74
MORRILL 5SME59BVA1079 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1 / 15hp 115v -kannatin | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 astetta 25 astetta C.pallo50/603 13 / 16 "40 astetta CTasainen1550€375.90
MORRILL 5SME59BVA2037 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/15 Hv 208 / 230v | AF8FFJ 25TU29 5SME59BVA20371/15-40 astetta 25 astetta C.pallo50/603 13 / 16 "40 astetta CTasainen1550€359.35
MORRILL 5SME59BVA2039 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/15 Hv 208 / 230v | AF8FFK 25TU30 5SME59BVA20391/15-40 astetta 25 astetta C.pallo50/603 13 / 16 "40 astetta CTasainen1550€339.89
MORRILL 5SME59BVA1036 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/15 Hv 115v -tappi | AF8FKW 25TU24 5SME59BVA10361/15-40 astetta 25 astetta C.pallo50/603 13 / 16 "40 astetta CTasainen1550€358.33
MORRILL 5SME59BVA1038 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/15 Hv 115v -tappi | AF8FKX 25TU25 5SME59BVA10381/15-40 astetta 25 astetta C.pallo50/603 13 / 16 "40 astetta CTasainen1550€341.32
MORRILL SSC2B13CNHEMA1 harjaton tasavirtamoottori 1/50 hv 1450 rpm 0.4a | AG6THU 46N475 SSC2B13CNHEMA11/50-40-55 astetta Cyksikkö603.25 "40 astetta Ckierteitetyt1450€277.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORRILL 5SME59BVA2080 Harjaton tasavirtamoottori Ecm 1/15 Hp 208/230v
€371.49 / yksikkö