Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORRILL 5R034 Ecm yksikkölaakerimoottori, 1550 rpm, 115 VAC | CH6KKR 39D815

MORRILL 5R034 Ecm yksikkölaakerimoottori, 1550 rpm, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CH6KKR Malli: 5R034Ristiviite: 39D815

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-yksikön laakerimoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija3.9375 "
Pulttiympyrän halkaisija.2 13 / 16 "
TyöjaksoJatkuva
kehysEi-standardi
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit0.3A
Hz60 Hz
Lyijypituus15 "
Pituus vähemmän akselia3 3 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila55 astetta C
MoottorisovellusLVI / R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1550
Nopeuksien määrä1
Lähtöteho12W
Kokonaispituus3 9 / 16 "
Vaihe1
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus5 / 16 "
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORRILL 5R034 Ecm yksikkölaakerimoottori, 1550 rpm, 115 VAC
€170.86 / yksikkö