Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 894-1524 Siivilä kelluva jalkaventtiilillä 9 tuumaa | AD4FLC 41H484

MOON AMERICAN 894-1524 Kelluva siivilä 9 tuuman jalkaventtiilillä

Varastossa
Tuote: AD4FLC Malli: 894-1524Ristiviite: 41H484

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€836.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
Kulhon väripunainen
VäriAlumiini
Halkaisija5"
TiivistemateriaaliEPDM
Korkeus9"
Pituus9"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine50 psi
pistorasia1-1 / 2 Naaras NH
Putken koko1-1 / 2 Naaras NH
portti1-1 / 2 Nainen NST
NäytönAlumiini
Näytön alue (Sq.-In.)alumiini
Koko9 "K x 9" P x 5 "Dia.
TyyppiKelluva W / jalkaventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusTyyppiHinta
MOON AMERICAN 896-1524 siiviläpiippu 1-1/2 tuuman naaras Nst | AD4FLD 41H485 896-15243"3"6"tynnyri€335.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 894-1524 Kelluva siivilä 9 tuuman jalkaventtiilillä
€836.04 / yksikkö