Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 880-8 Säädettävä hydranttiavain 1-3 / 4 tuumaa | AG9HHK 20JP20

MOON AMERICAN 880-8 säädettävä vesipostiavain 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HHK Malli: 880-8Ristiviite: 20JP20
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
€67.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hydranttiavain
hyödytAlle 1-3 / 4 "Pentagonin mutteri
Kahva materiaaliPinnoitettu teräs
PäämateriaaliPinnoitettu teräs
Pituus17 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKahva materiaaliPäämateriaaliPituusHinta
MOON AMERICAN 879-8 Säädettävä hydranttiavain 1-1 / 2 - 6 tuumaa | AD2ABM 3LX25 879-8Kaikki koot Pentagon- tai Square Hydrant -pähkinöitä. Avainkoukku sopii tappi-, keinuvipu- tai laivastokolikkokorvakkeisiin 1/4 - 4-1 / 2 "RautaTeräs18 "€86.95
MOON AMERICAN 878-8 Säädettävä hydranttiavain 3/4 - 6 tuumaa | AE7VDN 6ANU9 878-83/4 - 6 "mutterit ja tappi, keinuvipua tai laivastoaukon korvakkeet 1/4 - 4-1 / 2"Pinnoitettu teräsMaalattu teräs19 "€208.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 880-8 säädettävä vesipostiavain 1-3/4 tuumaa
€67.24 / yksikkö